31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長谷川工業1連はしご HE1-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)351 材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 寸法(mm)(脚端具)36×120 仕上(脚端具)ジンクロメッキ JIS規格JIS規格品 接合の状態バルジ加工方式
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用質量(kg)110
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100 正面踏ざん有効幅(mm)344 材質アルミ、カラーアルマイト処理 使用角度(°)75 規格iFデザイン賞
1個ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
最大使用質量(kg)100
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業2連はしご
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。 踏ざん踏面幅(mm)41 踏ざん間隔(mm)310 最大使用質量(kg)100
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 最大使用質量(kg)100
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業FRP1連梯子
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用荷重(kg)110 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)348 材質FRP 使用角度(°)75 仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。 幅(mm)402 耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ 表面処理色アルマイト 最大使用荷重(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)448 材質アルミ 奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長谷川工業はしご兼用脚立 RSE型
エコ商品
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 エコマーク認定認定 最大使用質量(kg)100 エコマーク認定番号19 130 003
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご HA1-b
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業1連はしご LA1-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ 表面処理色アルマイト 最大使用荷重(kg)100
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業3連はしご HE3-a
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)404 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 JIS規格JIS規格品
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業2連はしご HA2-c
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
最大使用質量(kg)130
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。
用途仮設階段として 幅(cm)収納:64.5 縮長(mm)収納:2340 厚さ(cm)収納:24 最大使用質量(kg)100 高さ(m)1.88~3.28
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACK LABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大31cm。作業に便利な天板トレー形状。はしごにはなりません
材質アルミ 表面処理色アルマイト 最大使用荷重(kg)100
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)