20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)300
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)420
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場台 (BLACK LABEL) 長谷川工業 動画あり
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質/仕上アルミ/カラーアルマイト ブラック
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

段差で使える脚部伸縮タイプ。 下部操作レバー。 段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮脚(mm)120(最大) 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト ピッチ(mm)6 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合 天板寸法・幅(mm)300
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました。幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!。高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、カラーアルマイト処理 天板寸法・幅(mm)420
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 動画あり
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。 特許申請中の2つの新機能! 独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。 脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。 スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。 天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮脚(mm)310(最大) 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)40 規格グッドデザイン賞 高さ調整範囲(mm)310(最大)
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DRSB-1000 脚部伸縮足場台(BLACK LABEL) 長谷川工業 動画あり
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。 高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。 下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
伸縮脚(mm)310(最大) 最大使用荷重(kg)100 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、カラーアルマイト処理 段数1 設置寸法・奥行(mm)1370~1530 設置寸法・幅(mm)420~480 収納厚(mm)180 高さ調節最大31cm 収納寸法・幅(mm)420 収納寸法・奥行(mm)1030 収納寸法・高さ(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

25cmピッチで昇降がしやすい! 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)250 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質アルミ
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途内外装工事用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320 天板寸法(mm)1550×500 踏ざん間隔(mm)320 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式折りたたみ作業台CAGE 長谷川工業 動画あり
全方向枠付きの安心・安全設計! 折りたたみ式FRP製伸縮作業台。 正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。 枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。 30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ、FRP 収納厚(mm)380 収納寸法・幅(mm)1150 手すり高さ(mm)1110 天板寸法・幅(mm)560 天板寸法・奥行(mm)450
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業階段用作業台
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途階段の作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様折りたたみ式、完成品 トラスコ品番251-2775 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)10 天板寸法(mm)900×570 収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ) 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750 最大使用質量(kg)150
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場内や現場などに活躍 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 長さL×幅W(cm)天板:155×50 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1550
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上枠を取りつけることによって、手元や足元の安全性がアップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途折りたたみ作業台WDの上枠として。 幅(cm)56 高さ(cm)33
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

収納時手摺付。 バネバランス式なので2名でスピーディーに組立てできます。 キャスターはブレーキ付で安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途高い所での作業として。 最大使用荷重(kg)135 材質 設置寸法・奥行(mm)1700 設置寸法・幅(mm)1600 天板寸法・幅(mm)作業床寸法 590 天板寸法・奥行(mm)作業床寸法 1500
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PAR1.0 L型アウトリガー 長谷川工業 動画あり
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ合金 トラスコ品番836-9318 適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2 幅(mm)(張り出し)約200 パイプ径(Φmm)30
1セット(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 用途に合わせてカット可能 目立つ黄色が現場での視認性を高める 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種【脚立】RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 【足場台】DUK・DSK・DRS・DRSB・DRS(BE)・DRSW・DRSWB・DRX・DRXB 寸法(mm)490×70×60 質量(kg/セット)0.49
1セット(2個)
9,998 税込10,998
翌日出荷