5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段差で使える脚部伸縮タイプ。 下部操作レバー。 段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。
伸縮脚(mm)120(最大) 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト ピッチ(mm)6 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合 天板寸法・幅(mm)300
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
伸縮脚(mm)310(最大) 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)40 規格グッドデザイン賞 高さ調整範囲(mm)310(最大)
1台ほか
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)420
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 動画あり
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。 特許申請中の2つの新機能! 独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。 脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。 スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。 天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
最大使用荷重(kg)120 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
1個ほか
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途障害物をまたいでの作業に最適 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 材質アルミ タイプ折りたたみ式 全長(m)3.5 設置寸法・奥行(mm)3500 設置寸法・幅(mm)1000 キャスター径(Φmm)100 昇降幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)1000 収納寸法・奥行(mm)2550 収納寸法・高さ(mm)420 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)2510
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷