14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)130 材質アルミ合金 収納寸法・奥行(mm)140 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)270
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格Sマーク、Aマーク 材質アルミ/アルマイト 収納寸法・奥行(mm)240 天板寸法・幅(mm)285 天板寸法・奥行(mm)256
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 材質アルミ 加工アルマイト 各種認証SGマーク 収納寸法・奥行(mm)96
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)160
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。 足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 収納寸法・高さ(mm)96 エコマーク認定番号19 130 003 天板寸法・幅(mm)286 天板寸法・奥行(mm)254
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水性に優れるシマ板タイプです。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップ力の高い縞板天板 天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。 ワンタッチ開閉レバー。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ タイプ折りたたみ式、強力型 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)300
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135 規格ANSI規格適合品 踏ざん間隔(mm)220 キャスター径(Φmm)41
1台ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等 仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付) 材質アルミ 角度(°)60 設置寸法・幅(mm)610 最大使用荷重(kg)200 天板寸法・幅(mm)600
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業お立ち台
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ タイプ伸縮タイプ 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!。トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能 。天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。
用途倉庫内作業、ピッキング作業など 最大使用荷重(kg)136 最大使用質量(kg)136
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)