2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業ができます。ワイドステップ(天板から2段目)と道具トレイ付上枠が標準装備されています。
用途内装・清掃・ピッキング・電球交換作業などに最適です。 伸縮脚(mm)870 最大使用荷重(kg)135 仕様ANSI規格適合品、OSHA規格適合品 トラスコ品番387-4109 材質アルミ 設置寸法・奥行(mm)1040~1520 設置寸法・幅(mm)700 収納寸法・幅(mm)700 収納寸法・奥行(mm)230 収納寸法・高さ(mm)1540
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷