9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連はしご HE2-a 長谷川工業 動画あり
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351 材質アルミ 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品 タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式 踏ざん踏面幅(mm)42 JIS規格JIS規格品
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業2連はしご LA2-a
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)130
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 使用角度(°)75
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業FRP2連はしご
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。 最大使用質量(kg)100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業2連はしご HA2-c
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脚部伸縮 ノビ型 2連はしご ラクノリ 長谷川工業 動画あり
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)