「48.6 単管 4m」の検索結果
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業