カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
  • オフィス家具/清掃用品(12)
  • 作業工具/電動・空圧工具(288)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(89)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(417)
  • 自動車用品(2)
  • 自転車用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(66,074)
  • 医療・介護用品(1)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(3,836)
  • ホンダ(40,321)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,963)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,649)
  • スバル(14,595)
  • TRUSCO(12,443)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,079)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,823)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,683)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(288)
  • 以上(330)
  • 以上(334)
  • 以上(337)
価格
  • 1,500円以下(26,238)
  • 1,500-10,000円(22,987)
  • 10,000-50,000円(12,274)
  • 50,000-100,000円(2,723)
  • 100,000円以上(2,555)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
66,695件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンデーレインボー ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
  • サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

    ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
    用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンデーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール コードリール

    ハタヤリミテッド(61件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
    用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(21件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
    仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • 燃料フィルター BIGM(丸山製作所)

    燃料フィルター

    BIGM(丸山製作所)(30件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(23件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
    用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
  • コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • 燃料パイプ BIGM(丸山製作所)

    燃料パイプ

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
  • エクスバンド ハタヤリミテッド

    エクスバンド

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    当日出荷
    最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
    用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
  • ACアダプター ハタヤリミテッド

    ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
    トラスコ品番360-1480質量(kg)2色イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • ステンホースリール ハタヤリミテッド

    ステンホースリール

    ハタヤリミテッド(50件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
  • プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド

    プラグカッパーⅡ

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
    仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • コードリール15m ハタヤリミテッド

    コードリール15m

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
    用途軽作業や手狭な現場用質量(kg)3長さ(m)15定格電流(A)5電線仕様VCT1.25平方mm×2心限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッド

    コードリール(ブレーカ付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
    仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
...