使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質円盤/鉄板製
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付
材質ステンレス
カバー無
キャスター無
耐圧(MPa)0.4
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷