絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
632件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20W蛍光灯ランプ(FFW F×W) ハタヤリミテッド

    20W蛍光灯ランプ(FFW F×W)

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3995電球の種類蛍光灯
  • 溶接パーツ ケーブルジョイント ハタヤリミテッド

    溶接パーツ ケーブルジョイント

    ハタヤリミテッド
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
    仕様1組セットトラスコ品番851-3009質量(kg)0.3許容電流(A)300アズワン品番64-4652-93
  • 溶接ケーブルリール 本体 キャスター付 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 本体 キャスター付

    ハタヤリミテッド
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。
    用途溶接・溶断作業に付属品一次側電線1.5m付仕様本体のみ(キャスター付)トラスコ品番851-3246材質ガラス繊維入り樹脂質量(kg)10
  • 溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3250ホース長さ(m)20
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1ホース長さ(m)20アズワン品番64-4653-41
  • ガスリール GEL型カラリール ハタヤリミテッド

    ガスリール GEL型カラリール

    ハタヤリミテッド
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    ガス溶接・溶断作業用です。
    用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
  • ガスリール GD×型カラリール ハタヤリミテッド

    ガスリール GD×型カラリール

    ハタヤリミテッド
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    ガス溶接・溶断作業用です。
    用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3253材質鉄板質量(kg)7.3金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
  • ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付) ハタヤリミテッド

    ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
  • ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド

    ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

    ハタヤリミテッド
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-3256内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付

    ハタヤリミテッド
    9,198税込10,118
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    芯数2電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • バイスL型125mm ハタヤリミテッド

    バイスL型125mm

    ハタヤリミテッド
    4,898税込5,388
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番851-3955
  • 防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド

    防災用蛍光灯ライトセット

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
    用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 台車付流体リール ハタヤリミテッド

    台車付流体リール

    ハタヤリミテッド
    579,800税込637,780
    1台
    31日以内出荷
    耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
    用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。質量(kg)60最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1使用流体エアー・低温水など流体温度(℃)0~60ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
  • OKS高圧ホースリール ハタヤリミテッド

    OKS高圧ホースリール

    ハタヤリミテッド
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
    質量(kg)28容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m方式スプリング取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • エヤーマックⅡウレタンホース2分 ハタヤリミテッド

    エヤーマックⅡウレタンホース2分

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    材質ポリウレタン橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(長) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(長)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    付属品吊り下げフックトラスコ品番851-4019質量(kg)2.3タイプ(カバー)半透明カバー消費電力(W)約19定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCTフックフック付電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-17LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)30(白色)電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡブレーキ付タイプ

    ハタヤリミテッド
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
    定格電圧(V)100電線長さ(m)10芯数2P接地電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3特性防塵巻取形式自動巻き
  • コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡブレーキ付タイプ

    ハタヤリミテッド
    54,980税込60,478
    1台
    13日以内出荷
    ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
    質量(kg)5.3定格電圧(V)100コンセント個数4電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵巻取形式自動巻き
  • コードマックⅡブレーキ付タイプ ハタヤリミテッド

    コードマックⅡブレーキ付タイプ

    ハタヤリミテッド
    52,980税込58,278
    1台
    13日以内出荷
    ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
    質量(kg)5.2定格電圧(V)100コンセント個数3電線長さ(m)10芯数2P電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵巻取形式自動巻き
  • キャスター付スタンドライトフローレン用スタンド ハタヤリミテッド

    キャスター付スタンドライトフローレン用スタンド

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
    トラスコ品番858-0907寸法(mm)960質量(kg)10.5エコロジー商品省エネ
  • キャスター付スタンドライトワイドライト用スタンド ハタヤリミテッド

    キャスター付スタンドライトワイドライト用スタンド

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
    トラスコ品番858-0908質量(kg)11縮長(mm)1140伸長(m)2エコロジー商品省エネ
  • エクスバンドディスプレイセット ハタヤリミテッド

    エクスバンドディスプレイセット

    ハタヤリミテッド
    6,298税込6,928
    1台
    6日以内出荷
  • 運搬用台車 ハタヤリミテッド

    運搬用台車

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    段積みしたまま移動するときに便利です。
    付属品ゴムバンド×1荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂
  • 防災用LEDフローレンライト(19W) ハタヤリミテッド

    防災用LEDフローレンライト(19W)

    ハタヤリミテッド
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
    セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド

    防災用LEDフローレンライト(10W×2)

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
    セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • NJ-Ⅱ ハタヤリミテッド

    NJ-Ⅱ

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
    トラスコ品番851-3589質量(kg)2.02長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性アース付
  • サンデーテモートリール ハタヤリミテッド

    サンデーテモートリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
    トラスコ品番826-5685質量(kg)7ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    質量(kg)7.2長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P接地電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3特性防塵、アース付
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
  • コードリール シンディテモートリール ハタヤリミテッド

    コードリール シンディテモートリール

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
    仕様温度センサー付トラスコ品番418-9795質量(kg)4.2電線太さ(mm2)1.25
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
    電線太さ(mm2)2.0
  • シンタイガーリール ハタヤリミテッド

    シンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
    仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付トラスコ品番370-2804材質円盤:鉄板製質量(kg)7.3太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
  • ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA ハタヤリミテッド

    ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
    用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)3タイプ昇降圧兼用型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)15/30、(連続定格)13/26種別E種絶縁単巻・単相トランス仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子電線仕様(一次)VCT3.5mm2×3C×2.1m出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッド

    ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
    用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3タイプクリアレンズタイプ周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)19スイッチ照明ON/OFFスイッチあり定格100V・19Wコンセント形状2P×1個コード長さ(m)5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000光源使用LED30個(白色)フックフック付設置場所屋外連結数最大15灯耐水性防雨型使用場所屋外用明るさ(Lm)1450光色白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mm ハタヤリミテッド

    ハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mm

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
    用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。仕様最大取付数2個トラスコ品番370-2871質量(kg)8.95高さ(mm)1300~3000
  • 150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球) ハタヤリミテッド

    150W瞬時再点灯メタルハライドライト(交換球)

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番361-6011質量(kg)0.025電源(V)AC100消費電力(W)150寿命14000時間
  • エアーリール(自動巻) 難燃性ホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) 難燃性ホース

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース寸法(全長)(m)10ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアーリール LC型 ハタヤリミテッド

    エアーリール LC型

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。
    用途エアホース巻取り用空リール。トラスコ品番370-3631幅(mm)260質量(kg)3.8高さ(mm)410奥行(mm)240能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。使用圧力(MPa)1継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
  • 業務用戦力リール(ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール(ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
    仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能トラスコ品番360-1552種別地絡保護専用型質量(kg)7.6電線太さ(mm2)2.0特性アース付