カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(12)
- オフィス家具/清掃用品(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(275)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(88)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(430)
- 自動車用品(87,648)
- バイク用品(1)
- 自転車用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(23)
- 医療・介護用品(1)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(1,932)
- 以上(2,022)
- 以上(2,046)
- 以上(2,063)
価格
- 1,500円以下(27,965)
- 1,500-10,000円(38,603)
- 10,000-50,000円(24,973)
- 50,000-100,000円(6,170)
- 100,000円以上(3,175)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

サンデーレインボー
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】
ハタヤリミテッド(24件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
サンデーリール 標準型
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
トクサンデーリール コードリール
ハタヤリミテッド(61件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
延長コード 防雨型・3個口
ハタヤリミテッド(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65色黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
BFX延長コード
ハタヤリミテッド(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
JSリール
ハタヤリミテッド(31件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷小型リールの原型…多くの方に使われています。種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。トラスコ品番360-1480質量(kg)2色イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
エクスバンド
ハタヤリミテッド(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
マックリール(手巻き)
ハタヤリミテッド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
LEDヘッドライト800
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
プラグカッパーⅡ
ハタヤリミテッド(10件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
業務用電撃!蚊チッと
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!用途各種工場や開放された作業場に。付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)仕様参考有効範囲(m2):約80適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
コードリール(ブレーカ付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683形状二極/二極接地付質量(g)66定格15A125V適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6使用場所屋外特性アース付
ボウフラストッパー 出ちゃい缶
ハタヤリミテッド(13件のレビュー)¥719税込¥7911台当日出荷水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。 黒色を好む蚊の習性を利用しました。 デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。 環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばず設置できます。セット内容上カバー、鋼製専用缶適合範囲5~6m四方に1個が目安適合害虫蚊利用場所屋内屋外両用
...