「じゃばらホース」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m
材質蛇腹:SUS304
カバーなし
キャスターなし
材質(ホース)塩ビ(一次側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)
耐圧(MPa)0.4
噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)
巻取形式手動
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付
材質ステンレス
カバー無
キャスター無
耐圧(MPa)0.4
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
関連キーワード