コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型
摘要屋内型回二重絶縁
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49
定格消費電力(W)13
照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き
電線仕様VCT0.75×2
設置場所屋内
電球の種類蛍光灯
雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9
摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付
タイプショートタイプ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格消費電力(W)9
全光束(Lm)1260
電線長さ(m)10
照明装置9W直管形LEDランプ
芯数2
電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-33
電球の種類LED
点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)100
消費電力(W)13
全長(mm)425
電線太さ(mm2)0.75
芯数2C
電線仕様-種別2PNCT
明るさ(Lm)840
替球FPL13EX-N
仕様屋外用防雨型、絶縁
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4
質量(kg)14.9
摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)30(1灯あたり)
全光束(Lm)3600
電線長さ(m)灯体:5
照明装置100V・30W高輝度LED×2灯
芯数3
電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-52
電球の種類LED
1式
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3389
全長(mm)358
質量(g)800
消費電力(W)13
電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
電球の種類蛍光灯
関連キーワード