軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7097
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.6
色橙色
長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7095
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)1.2
色橙色
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥9,999
税込¥10,999
翌日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7093
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
用途エア作業に。
色ピンクパープル
材質ソフトポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
幅(mm)336
取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付
高さ(mm)437
材質(本体)ABS樹脂
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7228
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)336
質量(kg)8.5
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7217
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)245
質量(kg)3.7
高さ(mm)322.5
奥行(mm)98
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付
取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード