5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番851-3579 質量(kg)8.2 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V ホース内径(Φmm)6.5 電線長さ(m)8+1 温度センサー自動復帰型 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C ホース外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402 取付金具(二次側)G3/8(メス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドOKS流体リール
実用性、耐久性重視の設計です。
呼び径25.4 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
1台
389,800 税込428,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドOKS台車付流体リール
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)20 質量(kg)75 最大トルク(N・m)14.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600 常用圧力(MPa)1 接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体低温水、エアーなど 流体温度(℃)0~60 ホース外径(Φmm)36
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷