コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3389
全長(mm)358
質量(g)800
消費電力(W)13
電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4
質量(kg)14.9
摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)30(1灯あたり)
全光束(Lm)3600
電線長さ(m)灯体:5
照明装置100V・30W高輝度LED×2灯
芯数3
電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-52
電球の種類LED
1式
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
電球の種類蛍光灯
関連キーワード