9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)8.9 定格100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・12A・125V 接地付 コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620 照明装置120W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)VL-5型バイス付 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)691×445×223.5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400 仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付 寸法三脚取付部:Φ40 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)861×460×336.5 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)1.25 照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型) 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3
1個
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)