軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6
電線太さ(mm2)1.25
種別コードマックS
定格電圧(V)100
コンセント個数2
使用場所屋内
巻取形式自動巻き
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトVCTF
質量(kg)1.11
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
特性防塵
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
色グレーブルー
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
質量(kg)0.80
トラスコ品番370-4483
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCTF
特性防塵、アース付
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)10
コンセント形状2P 15A 125V
色レッド
電線仕様-種別ソフトVCTF
トラスコ品番370-4581
質量(kg)1.11
コンセント個数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
屋内用延長コードです。
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20
特性防塵
色レッド
電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C
使用場所屋内
トラスコ品番827-8978
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-芯数2C
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード