「ハエ取り棒」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!。付属品 清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(玄関・勝手口[外]、自動車整備工場、開放された作業場など)
ご要望の多かった、中間スイッチがつきました。
電源プラグを抜かずに、ON/OFF操作が出来ます!!
用途蚊や虫の電撃殺虫器
消費電力(W)6
仕様使用誘虫灯:FL4BL形(4W)
付属品ブラシ(清掃用)、 取扱説明書
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
電流(mA)定格二次短絡:3
定格二次電圧(V)DC900
定格入力AC100V
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
関連キーワード