675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10 種別取付けタイプ 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 イエロー 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付 定格15A125V 特性アース付 使用場所屋外 適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6 トラスコ品番327-4683 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg)10 取付可能コード径(Φmm)50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで使いやすいコードリールです。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 電線太さ(mm2)1.25
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドシンタイガーリール
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)2.0
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5 仕様防塵 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
欠品中

1個
429 税込472
当日出荷

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
欠品中

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm)800(Hi)/160(Low) LED使用数(個)白色LED×1 防塵防水性能IP64 質量(g)約170 充電時間(時間)約5 充電方式USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DL-11C ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など タイプクリップライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置10W、高輝度LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
トラスコ品番850-1172 質量(g)330 アズワン品番64-4653-34
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

DLRX-50 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし 付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個 タイプキャスター付スタンド2灯 定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり) 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DLPL-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし 付属品CPL-2型三脚 高さ(mm)三脚:1310~2000 タイプ三脚スタンド1灯 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし タイプ吊り下げ用連結型 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ハタヤリミテッドハタヤガスリール
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5 常用圧力(MPa)1.0 使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式 仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa トラスコ品番126-9160 形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース 幅(mm)485 質量(kg)15.2 高さ(mm)358 長さ(m)30 奥行(mm)341 内径(Φmm)5.0 外径(Φmm)11.5
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10 摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置10W高輝度LED 芯数2 電線仕様-芯数2 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に 質量(kg)4.1 デザートカラー 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 使用場所屋外 特性防雨 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

DL-11F ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 高さ(mm)スタンド:820~1260 タイプスタンドライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。 仕様最大取付数2個 トラスコ品番370-2871 質量(kg)8.95 高さ(mm)1300~3000
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ハタヤ除菌照明シリーズ【マイナスイオン発生モジュール付タイプ】 ハタヤリミテッド 動画あり
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)650 電線長さ(m)5 光源E26電球形タイプ 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9646 種別屋外型(防雨型) 質量(kg)2.3 電源(V)100 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)1450
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷


ハタヤリミテッド三脚スタンド
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付)
鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として コード長さ(m)5 電源(V)100 芯数2 電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V)(一次側)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ昇降圧兼用型 仕様屋内型 トラスコ品番370-3410 質量(kg)21.7 電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線仕様(一次)2.1m 保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)