「バルーン投光器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)8.9
定格100V・120W(50/60Hz兼用)
コンセント定格2P・12A・125V 接地付
コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型
電線仕様-長さ(m)5
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620
照明装置120W白色LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電球の種類LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード