78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ハタヤリミテッドLEDテープライト
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8 材質PVC 防塵防水性能IP55 全光束(Lm)600/m 色温度(K)5000 保護等級防水(IP55) 消費電力(W)18 LED寿命(時間)30000 長さ(m)3 耐衝撃性能IK10(耐衝撃) 使用場所屋外 電球の種類LED 発光長(mm)3000
1個(3m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDボールライト
大光量150WのLEDを採用しています。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。 照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 故障の心配が少ないファンレス構造です。 紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。 コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。 全光束17500Lmです。 色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。 トラスコ品番183-0282 質量(kg)7.4 高さ(mm)595 電圧(V)100 消費電力(W)150 コード長さ(m)5 全光束(Lm)17500 縦(mm)500 色温度(K)5000 横(mm)500 電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付) 光源寿命約40000時間 LED150W白色LED 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-03 明るさ(Lm)17500 標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

LEV-705 70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.3 摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付 寸法(三脚取付部)Φ6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)70(50/60Hz共用) 全光束(Lm)8400 電線長さ(m)5 光源70W高輝度LED 芯数2 電線仕様VCT0.75mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9203 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED 質量(kg)3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280 照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃ 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg)9.0 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 心数(C)3(接地付) 使用場所屋外用 防水保護等級IP65
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED]を採用しています。LEDは高品質、明るいハイパワータイプ(白色)を採用しています。ガラス管ではないので、万一落としても割れません。コンセント付なので、連結点灯が可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。外側にネジが出ない構造です。(混入防止形)。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りが可能です。連続15灯まで連結可能です。受注生産品です。灯体のみで三脚は付属しておりません。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
長さ(mm)1523 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)19 コード長さ(m)5 外径(Φmm)72 全光束(Lm)2000(×2灯) 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT0.75×2心 照明装置100V・19WLED×2灯 コード183-0301 電線仕様VCT0.75×2 アズワン品番64-4653-18 標準消費電力料金(円/h)0.5
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。 LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。 丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。 紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
電球の種類LED 長さ(mm)819 カバークリア 質量(kg)1.6 摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付 構造屋外用 光源8WLED(40個) 電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池 ビーム角(度)120 充電時間(時間)約6 点灯時間(時間)連続10
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3 質量(kg)0.29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117 照明装置高輝度3W白色LED 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 電球の種類LED 特殊用途防爆
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4019 質量(kg)2.3 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-17 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)30(白色)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4018 質量(kg)1.7 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-02 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)14(白色)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用 電球の種類LED 使用場所屋外 特殊用途防水 防塵防水性能IP65 消費電力(W)240 全光束(Lm)24000 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電線長さ(m)5 光源240W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75 心数(C)3 取付径(Φmm)三脚部:27 光色昼白色
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5 電線長さ(m)5 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)123/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色10wLED 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付 AC100V電源での点灯も可能 照明ON/OFFスイッチ付 受注生産品
用途作業台や室内工事での手元照明、DIY、日常の暗所照明 全光束(Lm)500 仕様吊り下げフック・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0296 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)1.8 照明装置10WLED バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 連続点灯時間(時間)6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷

RLTP-10 LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(20m) 全光束(Lm)700/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED 全長(mm)(蛍光灯)1438 定格100V、18W 全光束(Lm)1800 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大15まで可能 LED寿命(時間)40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷