「万力用ボルト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30
摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)
寸法三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置30W高輝度LED
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
センサー感知方式人感センサー
設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付
電球の種類LED
関連キーワード