多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633
質量(kg)10.76
電源(V)120
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
種別防雨タイプ
定格電圧(V)100
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電球の種類ハロゲン
30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。
種別屋外用、CHX-2型三脚スタンド付
質量(kg)9.0
タイプ防噴流形
定格100V・30W、50/60Hz兼用
電線太さ(mm2)VCT0.75
照明装置30W高輝度LED
心数(C)3(接地付)
使用場所屋外用
防水保護等級IP65
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
最大口開き(mm)90
電線仕様VCT0.75mm2
芯数(C)2
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
高い位置からハロゲンの光が広範囲を照らします。
ハロゲンライト灯体の仕様を順次変更しています。
摘要屋外用PHBX型専用スタンド付(1250~1550mm)
定格電圧(V)100
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1500~1800×1230
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
関連キーワード