8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED 全長(mm)(蛍光灯)1438 定格100V、18W 全光束(Lm)1800 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大15まで可能 LED寿命(時間)40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 仕様屋外用防雨型、絶縁 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2616 全長(mm)1438 質量(kg)1.8 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75×2 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-84 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10N
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED 定格100V、18W 全光束(Lm)1800 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)0.75 照明装置18W、直管形、LEDランプ 電線仕様-種別VCT×2 連結数最大10まで可能 アズワン品番64-4653-11 LED寿命(時間)40000
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ハタヤリミテッド防爆型蛍光灯ランプ
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V 材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス ランプ寿命約9000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T60713号 質量(kg)5.0 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4 光源36Wツイン管と専用インバーター 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745 色温度(K)5000 仕様屋外用(防雨型) トラスコ品番851-4043 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

関連カテゴリ