コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
アース不要の二重絶縁構造です。
15灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2616
全長(mm)1438
質量(kg)1.8
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75×2
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-84
LED寿命(時間)40000
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2617
全長(mm)1438
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-85
LED寿命(時間)40000
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード