カテゴリ

  • 照明(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 旭ハウス工業(5)
  • 新ダイワ(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • セフティー電気用品(2)
  • 日動工業(1)
  • 日東工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • ブルマン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮設電気」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など高さ(mm)スタンド:820~1260タイプスタンドライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ電球の種類LED
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個タイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CPL-2型三脚高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L238×136Φ
エクスバンド ハタヤリミテッドエクスバンドハタヤリミテッド(15件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら