プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型
摘要屋内型回二重絶縁
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49
定格消費電力(W)13
照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き
電線仕様VCT0.75×2
設置場所屋内
電球の種類蛍光灯
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯
周波数(Hz)50/60兼用
定格電力(W)60
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3737
質量(kg)1.1
照明装置AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P7A125V接地付
電球の種類白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8
材質PVC
防塵防水性能IP55
全光束(Lm)600/m
色温度(K)5000
保護等級防水(IP55)
消費電力(W)18
LED寿命(時間)30000
長さ(m)3
耐衝撃性能IK10(耐衝撃)
使用場所屋外
電球の種類LED
発光長(mm)3000
作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します
安心の日本製
防雨型コードドラム搭載
二ツ口防雨型コンセント付
ライト角度調整機能付
定格電力(W)300
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)7
電源(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)462×294×274
照明装置電圧(V)125
耐水性防雨タイプ
関連キーワード