6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BR型の単相200V用コードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 付属品ネームプレート 質量(kg)8.8 定格電圧(V)200 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253 電線太さ(mm2)2
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V)(一次側)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ昇降圧兼用型 仕様屋内型 トラスコ品番370-3410 質量(kg)21.7 電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線仕様(一次)2.1m 保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

入力電圧(V)200 タイプ昇降圧兼用 トラスコ品番820-2484 質量(kg)34.5
1台
209,800 税込230,780
45日以内出荷

「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と 1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)150 仕様マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6) 質量(kg)5.7 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)単相200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×271×212 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型) 芯数3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 設置場所屋外
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115V タイプ降圧型 電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22 電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線長さ(m)(一次)1.6 保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷