「単管パイプ 48.6 1m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用
質量(kg)11.5
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)70000
電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1
光源500W 高輝度LED
電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)
電源タイプ電源コードタイプ
電球の種類LED
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード