カテゴリ

  • 照明(2)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(2)
  • ユニット(46)
  • エスコ(12)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • ニッサチェイン(7)
  • RS PRO(6)
  • 日本緑十字社(4)
  • モリテック(4)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • LINKSY(3)
  • エレコム(2)
  • 三和電気計器(2)
  • タニタ(2)
  • TRUSCO(2)
  • カシムラ(2)
  • プラチナ万年筆(2)
  • クボタ計装(2)
  • ナリカ(2)
  • ラクテム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「吊り下げ表示」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65光源白色LED48個(10W)バッテリー定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッドリン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)バッテリー残量表示ランプ(3段階)吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付落下防止用ワイヤー付属灯体は360度回転充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー質量(kg)5.7寸法(Φmm)三脚取付部:27全光束(Lm)3800(Hi時)定格ランプ電力(W)30光源30W白色LED(明るさ切替式)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)12.8防塵防水性能IP65充電時間(時間)約6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)12000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
とび延長コード ハタヤリミテッドとび延長コードハタヤリミテッド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT使用場所屋内仕様パイロットランプ付トリプルタップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら