「奏和電器」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。
耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。
必要な長さで止められるラチェット機能付です。
天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属
色マンセル7.5BG6/1.5
定格電圧250V
電線仕様2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)3.5
色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
関連キーワード