手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。
質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P・防雨キャップ付
塗装色SS-10 ブラック塗装
使用場所屋外
特性防滴・防塵
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)4.4
コンセント個数4(防雨キャップ付)
定格電流(A)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
塗装色デザートカラー
心数(C)2
使用場所屋外
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
新型45WLED電球採用!
300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる
ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。
現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に
質量(kg)4.1
色デザートカラー
芯数2P・接地付・防雨キャップ付
使用場所屋外
特性防雨
太さ(sq)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)7.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線太さ(mm2)2
芯数2P・接地付・防雨キャップ付
塗装色ブラック
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W)7
質量(kg)0.49
摘要屋内用回二重絶縁
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)0.3
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)7
電球の種類LED
仕様二重絶縁
色昼白色相当
タイプ標準タイプ
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)40000
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電球LED
電線仕様-種別2PNCT
色温度(K)5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
電線仕様-心数(C)2
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)100
消費電力(W)13
全長(mm)425
電線太さ(mm2)0.75
芯数2C
電線仕様-種別2PNCT
明るさ(Lm)840
替球FPL13EX-N
仕様屋外用防雨型、絶縁
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1
仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付
トラスコ品番105-5534
種別防雨タイプ(屋外型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防雨、アース付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3779
質量(kg)2.75
色ブルー
コード長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm)2.0
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)11.3
仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付
トラスコ品番370-3398
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付
トラスコ品番307-2690
ランプ通電ランプ:○
芯数2P(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
適合プラグ2P・3P兼用プラグ
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
質量(kg)7.9
仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ
適合漏電保護専用
トラスコ品番370-2791
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。
電線長さ(m)30
特性防雨、アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番370-4297
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
質量(kg)11.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
トラスコ品番851-3837
質量(kg)15.8
コンセント個数2
定格電流(A)200V-5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)4
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
トラスコ品番851-3835
質量(kg)9.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3778
質量(kg)1.02
色イエロー
コード長さ(m)5
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
メンテナンス重視設計。
プロの戦力となる屋外用リールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別2PNCT
質量(kg)10.3
定格電圧(V)100
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
1台
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)11.5
仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付
トラスコ品番370-2812
タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
特性防雨、アース付
使用場所屋外
トラスコ品番851-3816
電線長さ(m)50
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途屋外での作業に。
質量(kg)8.3
仕様通電ランプ:〇
トラスコ品番207-7653
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-8785-46
接地端子〇
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9646
種別屋外型(防雨型)
質量(kg)2.3
電源(V)100
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)1450
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3817
電線長さ(m)30
アズワン品番64-4652-60
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)8.6
タイプ防雨タイプ(屋外型)
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3818
電線長さ(m)30
アズワン品番64-4652-61
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番820-2542
質量(kg)27.7
電線長さ(m)20
電線仕様-種別2PNCT
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番820-2544
質量(kg)23.8
電線長さ(m)15
電線仕様-種別2PNCT
巻取形式自動巻き
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
特性防雨
使用場所屋外
電線長さ(m)30
電線仕様-種別2PNCT
アズワン品番64-4653-38
巻取形式自動巻き
1個
¥229,800
税込¥252,780
46日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ