小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。
ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色)
現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。
電源タイプ電源コード式
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
トラスコ品番851-3837
質量(kg)15.8
コンセント個数2
定格電流(A)200V-5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-心数(C)4
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
質量(kg)11.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋外
仕様ストレートタイプ
トラスコ品番851-3835
質量(kg)9.2
定格電圧(V)200
コンセント個数2
定格電流(A)5A
漏電遮断器仕様過負荷
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)7
電球の種類LED
仕様二重絶縁
色昼白色相当
タイプ標準タイプ
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)40000
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電球LED
電線仕様-種別2PNCT
色温度(K)5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
電線仕様-心数(C)2
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)260
電圧(V)(格子)500
範囲(参考有効)20m2
使用電池リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能IP44
充電時間(時間)約5.5
サイズ(mm)70×70×200
充電可能回数約500回
アズワン品番64-3183-52
点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
質量(kg)7.9
仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ
適合漏電保護専用
トラスコ品番370-2791
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2
耐水性防雨タイプ
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5
電線長さ(m)5
防水仕様防雨型
使用場所屋外用
電球の種類LED
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2617
全長(mm)1438
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-85
LED寿命(時間)40000
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。
仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付
質量(kg)15.2
電源(V)100
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
関連キーワード