42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg)9.0 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 心数(C)3(接地付) 使用場所屋外用 防水保護等級IP65
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)8.9 定格100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・12A・125V 接地付 コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620 照明装置120W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9203 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。 LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。 丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。 紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDテープライトRセット
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋 長さ(m)10 コード長さ(m)10 光源色
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(Φ×高さH)(mm)380×525 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)80 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)123/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷

RLTP-10 LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(20m) 全光束(Lm)700/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 トラスコ品番535-1930 セット内容テープライト単体のみ 材質PVC 消費電力(W)27.5 コード長さ(m)2.5 光源色 明るさ(Lm)900 電球の種類LED
1本
9,198 税込10,118
当日出荷

白色10wLED 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付 AC100V電源での点灯も可能 照明ON/OFFスイッチ付 受注生産品
用途作業台や室内工事での手元照明、DIY、日常の暗所照明 全光束(Lm)500 仕様吊り下げフック・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0296 セット内容専用ACアダプター 質量(kg)1.8 照明装置10WLED バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 連続点灯時間(時間)6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用 電球の種類LED 使用場所屋外 特殊用途防水 防塵防水性能IP65 消費電力(W)240 全光束(Lm)24000 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電線長さ(m)5 光源240W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75 心数(C)3 取付径(Φmm)三脚部:27 光色昼白色
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5 電線長さ(m)5 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。 トラスコ品番183-0298 質量(kg)2.3 タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-12 LED寿命(時間)球:約40000 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 芯数(C)2 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DLPL-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし 付属品CPL-2型三脚 高さ(mm)三脚:1310~2000 タイプ三脚スタンド1灯 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

DLX-25 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし タイプ吊り下げ用連結型 定格100V・25W 50/60Hz 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85 点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など 付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ トラスコ品番120-0501 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ220 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅185 充電時間(時間)約6~7 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900 電球の種類LED 最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

DL-11F ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 高さ(mm)スタンド:820~1260 タイプスタンドライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ 電球の種類LED
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

DLRX-50 ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など 仕様二重絶縁、アースなし 付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個 タイプキャスター付スタンド2灯 定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり) 口金G13 全光束(Lm)1800 芯数2 電球40W型蛍光灯 色温度(K)6000 電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L1438×62Φ 演色指数(Ra)Ra85
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 耐水性防雨タイプ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DL-11C ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など タイプクリップライト 定格100V・11W・50/60Hz 全光束(Lm)650 最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50 芯数2 電球E26電球形 電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 電線仕様-種別VCT0.75mm2 電源タイプ電源コード式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ASF2S265 除菌照明シリーズ交換球 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド除菌照明シリーズ交換球
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25 口金G13 全光束(Lm)1800 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6000 関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB) 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)3.3 電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷