10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷

RLTP-10 LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(20m) 全光束(Lm)700/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)123/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 トラスコ品番535-1930 セット内容テープライト単体のみ 材質PVC 消費電力(W)27.5 コード長さ(m)2.5 光源色 明るさ(Lm)900 電球の種類LED
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷

ハタヤリミテッドLEDテープライトRセット
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋 長さ(m)10 コード長さ(m)10 光源色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)