持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。
常用圧力(MPa)1.0
長さ(m)30
幅(mm)420.5
高さ(mm)415
内径(Φmm)5.0
外径(Φmm)11.5
質量(kg)12.5
仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5
トラスコ品番126-9151
形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース
タイプホースナット
奥行(mm)290
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ガス溶接・溶断作業用です。
用途ガス溶接・溶断作業に
仕様リール本体のみ
トラスコ品番851-3255
材質鉄板
質量(kg)5
金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
常用圧力(MPa)1.0
使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式
仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa
トラスコ品番126-9160
形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース
幅(mm)485
質量(kg)15.2
高さ(mm)358
長さ(m)30
奥行(mm)341
内径(Φmm)5.0
外径(Φmm)11.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ガス溶接・溶断作業用です。
用途ガス溶接・溶断作業に
仕様リール本体のみ
トラスコ品番851-3253
材質鉄板
質量(kg)7.3
金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ガス溶接・溶断作業用です。
大容量の高効率タイプです。
用途ガス溶接・溶断作業に
仕様リール本体のみ
トラスコ品番851-3257
材質鉄板
質量(kg)9.8
金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
アズワン品番64-4652-83
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー
常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2
取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
関連キーワード