ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ
EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT
定格電流(A)60相当
巻取形式手動巻き
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10
種別取付けタイプ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。
質量(kg)60
最大トルク(N・m)14.7
常用圧力(MPa)1
使用流体エアー・低温水など
流体温度(℃)0~60
ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
¥579,800
税込¥637,780
30日以内出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
関連キーワード