53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドとび延長コード10m
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10 オレンジ 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)2.12 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 トラスコ品番851-3782 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.99 コード長さ(m)10
1本
12,980 税込14,278
欠品中

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線長さ(m)10 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCTF 質量(kg)1.11 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 特性防塵
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋内用 特性アース付 使用場所屋内 トラスコ品番851-3783 質量(kg)2.09 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)10 アズワン品番64-4652-88
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント個数1 質量(kg)1.2 トラスコ品番453-7980 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCTF
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ハタヤリミテッド延長コード
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 電線色オレンジ
1台
8,498 税込9,348
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m)10 特性防雨 イエロー 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番370-4408 質量(kg)1.25 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにも馴染むホワイトカラー。 軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)2 材質円盤:鉄板製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134 電線太さ(mm2)2 芯数2P・防塵シャッター付 塗装色JS-101 ホワイト塗装 使用場所屋内
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

ハタヤリミテッド延長コード(3個口)
コンセント防じんキャップ付です。 電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として 電線長さ(m)10 コンセント形状2P 15A 125V レッド 電線仕様-種別ソフトVCTF トラスコ品番370-4581 質量(kg)1.11 コンセント個数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7 トラスコ品番327-4667 パイロットランプ 芯数4P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10m
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防じんシャッター付 トラスコ品番851-3602 セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式 質量(kg)4.6 材質(本体)樹脂 コンセント個数4 定格電流(A)6 芯数二相 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷


小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
欠品中

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーサリール ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドカーサリール
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)6 サイズ(mm)225×141×220 使用場所屋内外兼用 特性防雨 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCTF 仕様アースなし 質量(kg)2.44 定格電圧(V)100 コンセント個数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167 電線太さ(mm2)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハタヤリミテッドコードマックⅡ(自動巻)
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5 定格電圧(V)125 コンセント個数4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P接地 巻取形式自動巻き
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.2 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
47,980 税込52,778
欠品中

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
13日以内出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.3 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.4 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5 仕様防塵 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70 仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製 トラスコ品番106-2697 種別パーソナルタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 アズワン品番8-015-01
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋内 仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付 トラスコ品番375-5151 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m
トラスコ品番851-3574 質量(kg)10.8 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)5 電線長さ(m)20 温度センサー内蔵 芯数2P(抜止め型)×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10 特性防塵、接地付、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型) トラスコ品番375-5169 質量(kg)4.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極接地付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10 特性防雨、防塵 電線仕様-種別VCT1 使用場所屋外 仕様防塵 質量(kg)2.5 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)6 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
7,598 税込8,358
9日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
欠品中

ハタヤリミテッドNJ-Ⅱ
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02 トラスコ品番851-3589 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 特性アース付
1台
11,980 税込13,178
当日出荷