21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番851-3826 質量(kg)7.2 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)7 電線長さ(m)30+3 温度センサー自動復帰型 芯数二次側2P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10 トラスコ品番820-2571 電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

ハタヤリミテッド3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付 質量(kg)2.63 アースグリーン 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7 トラスコ品番327-4667 パイロットランプ 芯数4P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。 質量(kg)4.2 トラスコ品番370-4696 電線太さ(mm2)1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番851-3603 質量(kg)11.5 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 電線長さ(m)13 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
79,980 税込87,978
欠品中

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番106-1852 芯数3P 電線仕様ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
質量(kg)4.2 仕様温度センサー付 トラスコ品番418-9795 電線太さ(mm2)1.25
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

ハタヤリミテッド三相200Vテモートリール
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)11.3 定格電圧(V)250 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283 電線太さ(mm2)2
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷

プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。 回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
電線長さ(m)30+3 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263 電線太さ(mm2)2
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド三相200Vテモート
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)10.5 定格電圧(V)250 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283 電線太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

ハタヤリミテッドサンデーテモートリール
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7 トラスコ品番826-5685 ケーブル:スカーレット 長さ(m)27+3 定格電圧(V)125 芯数二次側2P 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ハタヤリミテッドサンデーテモートリール
コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。
電線長さ(m)27+3 電線仕様-種別VCT 質量(kg)7 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212 電線太さ(mm2)2
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ハタヤリミテッドテモートリール
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。
電線長さ(m)30+3 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)7.4 定格電圧(V)100 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283 電線太さ(mm2)2
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷