漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)1.1
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線長さ(m)10
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)120
電線太さ(mm2)1.25
照明装置120W、LED×1灯
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230
アズワン品番64-4653-05
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
関連キーワード