11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドとび延長コード10m
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10 オレンジ 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)2.12 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量でも本格派延長コード ベルトクリップ付
電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント個数1 質量(kg)1.2 トラスコ品番453-7980 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCTF
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 トラスコ品番851-3782 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.99 コード長さ(m)10
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

用途屋内用 特性アース付 使用場所屋内 トラスコ品番851-3783 質量(kg)2.09 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)10 アズワン品番64-4652-88
1本
12,980 税込14,278
欠品中

ハタヤリミテッド防災用120W
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)120 電線太さ(mm2)1.25 照明装置120W、LED×1灯 電線仕様-種別VCT 寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230 アズワン品番64-4653-05
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

ハタヤリミテッドLWAシリーズ
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4 質量(kg)14.9 摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付 定格電圧(V)100(1灯あたり) 定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり) 定格消費電力(W)30(1灯あたり) 全光束(Lm)3600 電線長さ(m)灯体:5 照明装置100V・30W高輝度LED×2灯 芯数3 電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-52 電球の種類LED
1式
97,980 税込107,778
6日以内出荷

長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1 質量(kg)12.6 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置100V-17WLEDランプ×2灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 使用電球LED-17W 電線仕様ソフトンケーブル 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯する瞬時再点灯型150Wメタルハイドライトタイプ。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入り。 前面に製品名表示。 どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。
電球の種類メタルハライドランプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)14500 セット内容150Wメタルハライドライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)13.5 定格AC100V 1.8A 50/60Hz兼用 定格寿命(時間)14000 電線長さ(m)5 照明装置150Wメタルハライドライト×1灯 芯数3 電線仕様-種別VCT 使用電球MD150CE-W 電線仕様ソフトンケーブル 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)3
1台
109,800 税込120,780
22日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として トラスコ品番202-1709 セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)19.5 高さ(mm)1960~2650 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 電線長さ(m)5 照明装置100V・150WLED×1灯 電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命約40000時間 使用場所屋外 アズワン品番64-4653-06
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷