10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLED作業灯バイス
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様構造W角ねじ付 75mmバイス 適合機種LED作業灯(RGL型) 質量(kg)0.2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3900 質量(kg)1.86 芯数2
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用 トラスコ品番370-4742 適合機種RE-300・500W型 質量(kg)0.21 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)35
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ 付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式 取付径(Φmm)三脚:20
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ハタヤリミテッドバイス
各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
幅(mm)85
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッド中型バイス
仕様転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス 適合機種MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型 質量(g)0.45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

関連カテゴリ