10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLED作業灯バイス
投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
仕様構造W角ねじ付 75mmバイス 適合機種LED作業灯(RGL型) 質量(kg)0.2
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

ハタヤリミテッドバイス
各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
幅(mm)85
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ハタヤリミテッド中型バイス
仕様転造ねじ大型ツマミ付き 98mmバイス 適合機種MLV-105KH・110KH型、LEV-605型、LET型 質量(g)0.45
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

投光器の交換用バイスです。 フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用 トラスコ品番370-4742 適合機種RE-300・500W型 質量(kg)0.21 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)35
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13 質量(kg)0.55 摘要屋内用スイッチ付 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型) 芯数2 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-芯数2
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。 軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途各種照明器具に、三脚スタンド 仕様アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能 トラスコ品番820-2461 材質スチールパイプ 質量(kg)5.6 高さ(mm)1320~1970 耐荷重(kg)15 伸縮範囲(mm)1320~1970 接続継手径(Φmm)20・27 取付個数1
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンド
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72 質量(kg)16 昼白色 定格電圧(V)100 全光束(Lm)7200 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 照明装置18W直管型LEDランプ×4 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 色温度(K)5000 コンセント仕様2P15A125V 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッドワークライトスタンド
照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
付属品アタッチメンバー 質量(kg)1.9 最大伸長(mm)1700 縮長(mm)810
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷