2段式で高さを1 310mmから2 000mmまで調整出来ます。
丈夫なスチールパイプ製です。
トラスコ品番827-8958
質量(kg)4
高さ(mm)1310~2000
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13
質量(kg)0.55
摘要屋内用スイッチ付
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)
芯数2
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。
軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途各種照明器具に、三脚スタンド
仕様アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能
トラスコ品番820-2461
材質スチールパイプ
質量(kg)5.6
高さ(mm)1320~1970
耐荷重(kg)15
伸縮範囲(mm)1320~1970
接続継手径(Φmm)20・27
取付個数1
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番858-0908
質量(kg)11
縮長(mm)1140
伸長(m)2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72
質量(kg)16
色昼白色
定格電圧(V)100
全光束(Lm)7200
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2
照明装置18W直管型LEDランプ×4
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
色温度(K)5000
コンセント仕様2P15A125V
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番858-0907
寸法(mm)960
質量(kg)10.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
照明の移動が多い、足場が悪い、そんなケースに最適。
付属品アタッチメンバー
質量(kg)1.9
最大伸長(mm)1700
縮長(mm)810
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
仕様最大取付数2個
トラスコ品番370-2871
質量(kg)8.95
高さ(mm)1300~3000
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ライトと組み合わせて高所照明としてご利用いただけます。灯体の急な落下を防ぐエアーダンパー式。縮長寸法1230mm/伸長寸法1970mm。落下固定防止ピンで安全に設置が可能。(1510、1740、1970mmの高さで固定可能)
質量(kg)4
高さ(mm)1230~1970
耐荷重(kg)15
接続継手径(Φmm)20/27
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
関連キーワード