アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付
トラスコ品番221-3109
定格15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。
定格15A・125V
使用場所屋内
コンセントとプラグの形状が違うときに便利です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
2極接地付プラグ+接地アダプター付。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
寸法(mm)213×307×367
電圧(V)100
電線長さ(m)30
特性接地付
1台
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
アースチェック&温度センサー付。
パーティー機材等にぴったり。
持ち運びにかさばらないボックス型。
接地アダプターも収まる小物入れ付。
ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02
トラスコ品番851-3589
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
特性アース付
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
関連キーワード