「接地2p」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
色グレーブルー
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
質量(kg)0.80
トラスコ品番370-4483
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCTF
特性防塵、アース付
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番851-4015
質量(kg)0.54
定格100V/200W
コンセント形状2P(接地付)×1個
電線長さ(m)0.3
光源電球なし
電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付
定格15A125V
特性アース付
使用場所屋外
適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6
トラスコ品番327-4683
質量(g)66
適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付
トラスコ品番221-3109
定格15A・125V
使用場所屋内
特性アース付
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。
ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。
本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます!
現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。
樹脂製だから軽量です。
配線作業も簡単!
必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付
使用場所屋外
トラスコ品番106-1267
質量(kg)0.068
タイプ屋外用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用
定格15A-125V
特性防雨、アース付
使用場所屋外
セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1
質量(kg)0.069
適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0
カバー色青
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途屋外での作業に。
質量(kg)8.3
仕様通電ランプ:〇
トラスコ品番207-7653
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-8785-46
接地端子〇
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに
電線長さ(m)30
特性防雨
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番360-8697
質量(kg)7.8
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。
段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。
表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。
電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。
凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5
漏電遮断器仕様過負荷付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270
電線太さ(mm2)2.0
温度センサー自動復帰型
心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨型/接地付
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
シリーズ最高照度の9000Lm!
ハイパワータイプ。
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯8灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!
本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】8灯
質量(kg)3.5
定格電圧(V)100/45W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%)
照明装置80(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型延長コードです。複数の器具も接続しやすい分岐コンセントです。単管パイプにも引っ掛けられる伸縮フック付です。防雨型2Pプラグも2P接地付プラグもピッタリはまる兼用防雨型コンセントを採用しています。作業現場で、足場やパイプに引っかけて使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 0845
本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました!
屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。
明るさ2段階切り替え式。
使用場所にあわせて調節できます。
ケーブルラック付きアーム。
電源ケーブルを束ねて収納。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。
連続点灯10灯まで。
灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として
仕様【連結点灯数】10灯
質量(kg)2.8
定格電圧(V)100/80W
コンセント定格2P・15A・125V・接地付
コード長さ(m)5
全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%)
照明装置45(LED)
芯数3芯
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
防水保護等級屋外防雨型(IP55)
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。
引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。
二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。
寝かしても使える安定フレーム。
ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。
一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。
ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7
トラスコ品番826-5682
漏電遮断器仕様過負荷
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)7.2
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
特性防塵、アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9203
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
使用場所屋内
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7
消費電力(W)90
定格電力(W)90(50/60Hz兼用)
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源100W型・高輝度LED
芯数3
電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
電球の種類LED
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5
定格100/90(V/W)(50/60Hz)
全光束(Lm)15000
電線長さ(m)5
光源90W(高輝度LED)
電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
関連資料(1.24MB)
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9201
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯、マグネット付き
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180
全光束(Lm)26000
定格電圧(V)100
周波数50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
取付部(三脚)Φ27
照明装置180W高輝度LED
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3C(接地付)
設置場所屋外
電球の種類LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50
ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用)
電線長さ(m)5
電線仕様VCT1.25mm2×3C
電球の種類LED
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1
仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付
トラスコ品番105-5534
種別防雨タイプ(屋外型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防雨、アース付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ