52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
欠品中

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ハタヤリミテッド3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付 質量(kg)2.63 アースグリーン 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 グレーブルー 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)0.80 トラスコ品番370-4483 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCTF 特性防塵、アース付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッド延長コード
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 電線色オレンジ
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドとび延長コード10m
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10 オレンジ 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)2.12 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
8,998 税込9,898
欠品中

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに 電線長さ(m)30 特性防雨 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番360-8697 質量(kg)7.8 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

漏電遮断器付型
電線長さ(m)プラグ側:0.9、コンセント側:0.3×3 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)1.1 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 トラスコ品番851-3782 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.99 コード長さ(m)10
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドマルチテモートリール
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0 仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製 トラスコ品番106-1861 種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、防塵、アース付
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ハタヤリミテッドコンセットリール
コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 電線太さ(mm2)2.0
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場に コンセント形状接地2P 15A 100V 使用場所屋内 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル コンセント個数4 定格電流(A)100 漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型 パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1 仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付 トラスコ品番105-5712 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドブレーカーリール
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトランスル
200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個2P・20A・250V×1個2P・15A・250V接地付×1個 種別E種絶縁単巻トランス 相数単相 質量(kg)16.3 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×294 容量(kVA)2.0 出力電圧(V)200、115、100 タイプ屋内型昇降圧兼用型 入力電圧(V)200及び100自動切換 トラスコ品番820-2483 使用場所屋内
1台
99,980 税込109,978
欠品中

段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
電線長さ(m)27+3 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 アズワン品番64-4652-75
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ハタヤリミテッドコードバランサー(自動巻)
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別VCT コンセント個数1 ストローク(m)1.3 電線太さ(mm2)0.75 吊下荷重(kg)0.1~3 巻取形式自動巻き
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8 仕様コンセント防塵キャップ付 トラスコ品番307-2711 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ハタヤリミテッドシンタイガーリール
漏電遮断器の保護カバーはスプリングにより、ワンタッチで開くので復帰操作を簡単に行う事ができます。
質量(kg)7.3 仕様コンセント防塵扉付・漏電遮断器付 トラスコ品番370-2804 材質円盤:鉄板製 太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(Φ×高さH)(mm)380×525 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)80 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ハタヤリミテッド段積みフラットリール 30m
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5 漏電遮断器仕様過負荷付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270 電線太さ(mm2)2.0 温度センサー自動復帰型 心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨型/接地付
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ハタヤリミテッドコンセットリール 標準型
コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。
質量(kg)7.7 仕様漏電遮断機付接地端子付フキュートビプラグ トラスコ品番370-3550 種別特別仕様タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷