3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5 トラスコ品番210-5659 カバーあり 質量(kg)11 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 適合外径(Φmm)(蛇口)15 取付金具(一次側)3/8(1mホース付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440 適合ホース長さ(m)/15 適合ホース内径×外径(Φmm)12×17 巻取形式自動
1台
76,980 税込84,678
当日出荷