「殺虫器 屋外用」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
どこでも使える充電式殺虫器。
内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。
使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる!
充電式なのでどこでも使えます!
トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。
ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。
ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。
充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。
付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書
質量(g)260
電圧(V)(格子)500
範囲(参考有効)20m2
使用電池リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能IP44
充電時間(時間)約5.5
サイズ(mm)70×70×200
充電可能回数約500回
アズワン品番64-3183-52
点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
関連キーワード